Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrieglungsclip Kunststoff weiß, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1265
EAN/GTIN:
     4042146300657
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
  • schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen
  • für metrische und zöllige Kupplungen geeignet
  • Spezial-Kunststoff

Anwendungsgebiete: Klimaanlagen-, Kraftstoff- und Luft-Leitungen sowie Hydraulikleitungen
Weitere Informationen:
Durchmesser in Zoll:
5/8"
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
7 g
Herstellernummer:
115.1265
Material1:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.