Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Delphi mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1575
EAN/GTIN:
     4042146782293
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
Greifer
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
16-14/12
Crimpeinsatz:
115.1433
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
1,0 - 2,0 / 3,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1575
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
3.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Variantenartikel:
115.1570
Weitere Suchbegriffe: isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.