Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklemmzange 90°, Ø 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.5058
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5058
EAN/GTIN:
     4042146431269
Suchbegriffe:
Abklemmzange
abklemmzange
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
  • abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
115.5058
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
23,0 mm
Variantenartikel:
115.5057
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.