Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkissen-Satz mit Handpumpe, 2-tlg, 161x166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1045
EAN/GTIN:
     4042146871799
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • universal einsetzbar zum Positionieren, Fixieren und Abdrücken von Karosserieteilen
  • ideal zum beschädigungsfreien Öffnen von Autotüren
  • Nivellierhilfe beim Einbau von Fenster- und Türrahmen
  • extrem hohe Druckkraft
  • leichtes Aufpumpen durch Handpumpe
  • robustes Druckkissen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Öffnen verschlossener Autotüren
Breite B:
166.0 mm
Funktions-Attribut 1:
enorm hohe Druckkraft
Gewicht [g]:
208 g
Herstellernummer:
116.1045
Gesamtlänge L in mm:
161.0 mm
max. Belastung kg:
135 kg
Teile im Satz:
2 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=SqaL9qe3jvw
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.