Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarmaturenschlüssel, 10mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2056
EAN/GTIN:
     4042146142073
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Breite B:
14.0 mm
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
116.2056
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
116.2054
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.