Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 10, Klasse 2, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-117.0057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0057
EAN/GTIN:
     4042146880654
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.

Achtung: Überzieh-Handschuhe für mechanischen Schutz erforderlich!
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
10
Electrosoft Klasse:
2
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
551 g
Herstellernummer:
117.0057
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
17000V
Stärke mm:
2 mm
Variantenartikel:
117.0048
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,90*
€ 88,96*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 81,98*
€ 106,19*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 195,59*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 235,76*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.