Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischem Schutz, Größe 11, Klasse 4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-117.0082
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0082
EAN/GTIN:
     4042146880906
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • mit anatomischer Passform
  • mit mechanischen Schutz
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
11
Electrosoft Klasse:
4
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
1100 g
Herstellernummer:
117.0082
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
410 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
36000V
Stärke mm:
0 mm
Variantenartikel:
117.0066
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 164,01*
€ 199,63*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 192,40*
€ 238,40*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 375,90*
€ 438,14*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 425,58*
€ 496,48*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.