Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischen und thermischen Schutz, Größe 10, Klasse 0, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-117.0087
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0087
EAN/GTIN:
     4042146880951
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • IEC 61482-1-2 Klasse 2 (0,5s - 7kA)
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
10
Electrosoft Klasse:
0
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
448 g
Herstellernummer:
117.0087
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
1,5 mm
Variantenartikel:
117.0084
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,92*
€ 90,82*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 83,66*
€ 108,50*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 199,43*
6 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 242,98*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.