Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, transparent, 12500 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0156
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0156
EAN/GTIN:
     4042146881415
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
  • Isolierung nach DIN EN 61112
  • transparentes Tuch
  • kältefest und hochflexibel
Weitere Informationen:
Breite B:
1300 mm
Gewicht [g]:
7500 g
Herstellernummer:
117.0156
Gesamtlänge L in mm:
12500 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 61112
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
0,3 mm
Variantenartikel:
117.0156
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdeckmaterial freileitung, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.