Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild-Hybrid-Blitz, Aluminium, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0178
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0178
EAN/GTIN:
     4042146881620
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • Warnung vor gefährlicher Spannung
  • zum Sichern der Arbeitsstelle
  • für den Aussen- und Inneneinsatz
  • für Betriebsgelände und Werkshallen
  • mit 3 x Ø 4,5 mm Löchern
  • robuste Qualität mit Laminatbeschichtung
  • beständig gegen Abrieb und Chemikalien
  • aus Aluminium oder Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
200 mm
Gewicht [g]:
49 g
Herstellernummer:
117.0178
Höhe in mm:
175 mm
Material1:
Aluminium
Stärke mm:
1 mm
Variantenartikel:
117.0179
Warnschild:
Elektrische Spannung
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.