Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebevorrichtung für Batterien, 45 - 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0207
EAN/GTIN:
     4042146881729
  • zum Heben von Batterien
  • Isolationsspannung AC 1000 V und DC 1500 V
  • aus Verbundmaterial und die Öse ist vollisoliert
  • einstellbarer Achsabstand von 45 - 120 mm
  • mit 3 Paar Isolierschrauben (M8, M10 und M12)
  • belastbar mit max. 200 Kg mit M8 Schrauben
  • belastbar mit max. 400 Kg mit M10 Schrauben
  • belastbar mit max. 500 Kg mit M12 Schrauben
Weitere Informationen:
Breite in mm:
136 mm
Gewicht [g]:
577 g
Herstellernummer:
117.0207
Höhe in mm:
30 mm
Länge mm:
150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,14*
€ 1.021,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,71*
€ 956,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,38*
€ 917,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,15*
€ 887,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.