Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Innenvierkant-Schraubendreher #2, 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0594
EAN/GTIN:
     4042146744475
  • Innenvierkant
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Abtriebsgröße Vierkant:
#2
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0594
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
315 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7438, DIN ISO 8764, IEC 60900
Profil1:
4-Kant
Profilgrösse Vierkant in mm:
4 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.0591
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.