Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter mit Schutzisolierung, 3/8"F x 1/4"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1190
EAN/GTIN:
     4042146541531
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
22 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
117.1190
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
86 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316, IEC 60900
Profil1:
3/8"F x 1/4"M
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1285
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.