Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1208
EAN/GTIN:
     4042146235089
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26.0 mm
Durchmesser D2:
17.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
117.1208
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1208
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.