Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Abisolierzange, 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1272
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1272
EAN/GTIN:
     4042146235294
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • selbsteinstellend
  • mit auswechselbarem Messer
  • für Drähte von 0,5 - 5,0 mm²
  • mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
28.5 mm
Durchmesser D2:
47.5 mm
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1272
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Max. Querschnitt:
5 mm²
Min. Querschnitt:
0.5 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange ks tools, abisolierzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.