Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Kombinationszange, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1275
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1275
EAN/GTIN:
     4042146235324
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5746
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
7.5 mm
Durchmesser D2:
28.0 mm
Gewicht [g]:
290 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1275
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
185.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5746, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
16,5 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Variantenartikel:
117.1278
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.