Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungstuch mit Schutzisolierung, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1380
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1380
EAN/GTIN:
     4042146541692
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • zur Verlängerung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Anzahl Druckknöpfe:
8
Breite B:
800.0 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
117.1380
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Gummi
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.