Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubpinsel mit Schutzisolierung, gerade, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1645
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1645
EAN/GTIN:
     4042146329177
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachpinsel
Staubpinsel
flachpinsel
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit Aufhängeloch
  • kurze Ausführung
  • kein elektrischer Durchgang
  • aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
11 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1645
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Kunststoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.