Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,0, 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1656
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1656
EAN/GTIN:
     4042146328996
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Breite B:
1200.0 mm
Gewicht [g]:
2950 g
Herstellernummer:
117.1656
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
1000.0 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,0 mm
Variantenartikel:
117.1651
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch 1200x1200x1,0mm, abdeckmaterial freileitung, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.