Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffspreizkeil, 20x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1669
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1669
EAN/GTIN:
     4042146329313
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • mit breiter Nut für alle gängigen Kabelscheren
  • ovale Form ohne scharfe Kanten
  • aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
20 mm
Form:
oval ohne scharfe Kanten
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
117.1669
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Kunststoff
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.