Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,6, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1747
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1747
EAN/GTIN:
     4042146542033
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Breite B:
250 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
117.1747
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,6 mm
Variantenartikel:
117.1651
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.