Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,6, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1748
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1748
EAN/GTIN:
     4042146542040
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Breite B:
500 mm
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
117.1748
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,6 mm
Variantenartikel:
117.1651
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
pro Stück
€ 19,90*
ab € 44,80*
€ 58,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,16*
€ 66,14*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 66,53*
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 69,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,39*
€ 79,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.