Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,6, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1750
EAN/GTIN:
     4042146542064
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Breite B:
1000 mm
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
117.1750
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
1000 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,6 mm
Variantenartikel:
117.1651
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 174,32*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 189,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 157,63*
€ 190,79*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,32*
€ 197,60*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 169,10*
€ 199,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.