Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,6, 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1751
EAN/GTIN:
     4042146542071
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Breite B:
1200 mm
Gewicht [g]:
3100 g
Herstellernummer:
117.1751
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
1200 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,6 mm
Variantenartikel:
117.1651
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 240,40*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 254,43*
pro Bogen
€ 4,90*
ab € 229,39*
€ 261,58*
11 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,53*
€ 273,64*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,01*
€ 280,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.