Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isostandmatte,1000 mm, Stärke 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-117.1754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1754
EAN/GTIN:
     4042146542101
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • Isolierung nach IEC 61111 Klasse 2
Weitere Informationen:
Breite B:
1000 mm
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
117.1754
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 61111 Klasse 2
Gesamtlänge L in mm:
1000 mm
Norm:
IEC 61111 Klasse 2
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
4,5 mm
Variantenartikel:
117.3819
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 78,39*
€ 97,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 87,42*
€ 110,90*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 111,51*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 111,77*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 92,50*
€ 116,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.