Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecktülle mit Schutzisolierung,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1769
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1769
EAN/GTIN:
     4042146542194
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Isolations Aufstecktülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Einzeladern
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
80.0 mm
Durchmesser D:
40.0 mm
Form:
oval
Gewicht [g]:
113 g
Herstellernummer:
117.1769
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1768
Weitere Suchbegriffe: isolations aufstecktülle, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.