Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2264
EAN/GTIN:
     4042146748824
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
27.1 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
38 g
Herstellernummer:
117.2264
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
127.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
7.7 mm
Variantenartikel:
117.2262
Weitere Suchbegriffe: Einringschlüssel, Ratschenhakenschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, einringschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.