Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdecklaken
>
Artikel
Abdecktuch mit Schutzisolierung, transparent, 130mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-117.2303
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.2303
EAN/GTIN:
4042146749173
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Isolierung nach DIN EN 61112
transparentes Tuch
kältefest und hochflexibel
Weitere Informationen:
Breite B:
130 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
117.2303
Gesamtlänge L in mm:
130 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 61112
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
0,5 mm
Variantenartikel:
117.2303
... >
Handwerkzeuge
>
VDE und allgemeine Elektrikerwerkzeuge
>
Arbeitsschutz
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Arbeitsschutz
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Freileitungsabdeckung
,
Gummiabdecktuch
,
Isoliertuch
,
Lichtbogen Abdecktuch
,
Störlichtbogen Abdecktuch
,
VDE Gummiabdecktuch
,
abdeckmaterial freileitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen