Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch mit Schutzisolierung, transparent, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2304
EAN/GTIN:
     4042146749180
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
  • Isolierung nach DIN EN 61112
  • transparentes Tuch
  • kältefest und hochflexibel
Weitere Informationen:
Breite B:
200 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
117.2304
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN EN 61112
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
0,5 mm
Variantenartikel:
117.2303
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.