Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felxibler Magnetheber mit Schutzisolierung, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2323
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2323
EAN/GTIN:
     4042146749357
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber 1000g
magnet heber
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • flexibler Schaft
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
15,0 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
117.2323
Länge mm:
470 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Prüfzertifikat:
1000V
Tragkraft in kg:
1.0 kg
Variantenartikel:
117.2322
Weitere Suchbegriffe: ks tools magnetheber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.