Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felxibler Magnetheber mit Schutzisolierung, 1800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2324
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2324
EAN/GTIN:
     4042146749364
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • flexibler Schaft
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
16,5 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
117.2324
Länge mm:
520 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Prüfzertifikat:
1000V
Tragkraft in kg:
1.8 kg
Variantenartikel:
117.2322
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.