Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband mit Schutzisolierung, silber, 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4233
EAN/GTIN:
     4042146329368
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband grau
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • auf Rolle
Weitere Informationen:
Breite B:
102.0 mm
Farbe:
grau
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
117.4233
Länge in m:
10 m
Prüfzertifikat:
GS
Variantenartikel:
117.4231
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.