Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmantelsäge mit Schutzisolierung, 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4273
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4273
EAN/GTIN:
     4042146543344
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kabelmantelsäge
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • verstellbares und auswechselbares Sägeblatt
Weitere Informationen:
Breite B:
40 mm
Ersatzsägeblatt:
117.4274
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
570 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.4273
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
schmal
Gesamtlänge L in mm:
330 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
175,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.4274
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.