Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
efuturo Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 1 Stecker, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-117.7310
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.7310
EAN/GTIN:
4042146864821
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Typ 2 – Typ 1 (IEC 62196-2)
bis zu 3,7 kW Ladeleistung
16 A (einphasig)
230 V
Mode 3
Kabellänge ruhend: 3 Meter
Kabellänge komplett ausgezogen 5 Meter
mit Überhitzungsschutz
TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert
inklusive Kabel-Tasche
Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW und einer Kabellänge von max. 5 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause oder an einer öffentlichen Ladestation. Dank des spiralförmigen Kabels ist eine platzsparende Aufbewahrung im ruhenden Zustand von 3 Meter gewährleistet. Durch die ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Sie können dieses Kabel auch zum Aufladen an Ladestationen bis maximal 3,7 kW verwenden, da die Mode 3-Ladeeinheiten so konzipiert sind, dass sichergestellt ist, dass Ihr Fahrzeug über das Kabel die richtige elektrische Leistung bezieht. Der Ladestecker kann sowohl an der Station als auch am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Die Stecker sind dann fest mit Ihrem Auto und der Station verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen. Damit Ihr Ladekabel sicher verstaut ist, während Sie nicht laden, ist eine praktische Kabel-Tasche im Lieferumfang Ihres neuen Ladekabels enthalten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Frequenz:
50 Hz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7310
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelform:
spiral
Kabelquerschnitt:
5* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 62196-2): Mode 3
Ladekabel Länge ausgezogen:
5 m
Ladekabel Länge ruhend:
3 m
Ladeleistung:
bis zu 3,7 kW
Mode:
3
Modell efuturo:
efuturo Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 1 Stecker, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter
Netzstecker:
Typ 2
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
Schutzklasse:
IP 54 (mit Schutzkappe)
Spannung:
230 V AC
Spannung Stecker:
230 V
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 1
Stecker ladestationsseitig:
Typ 2
Stromstärke:
max. 16 Ampere (1-phasig)
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-Brh51RsBJk
Zertifizierung:
CE, RoHS
... >
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Ladekabel
>
spiral
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
e-auto-ladekabel 3,7kw
,
e auto ladekabel
,
elektrofahrzeug ladekabel 5m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen