Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Durchlaufschere, linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0046
EAN/GTIN:
     4042146382813
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • linksschneidend
  • selbstöffnender Griff
  • gezahnte Klingen
  • mit innenliegender Feder
  • mit Feststellarretierung
  • inklusive Aufhängeloch
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • schneidet Stahlblech bis 1,5 mm, Edelstahl bis 1,0 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
380 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0046
Kopfbreite D in mm:
50 mm
Gesamtlänge L in mm:
260.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
1,5 (1,0) mm
Schneidenlänge S mm:
40,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Schneidrichtung:
links
Schneidleistung:
Blech 1,5 mm
Schneidleistung1:
Edelstahl 1,0 mm
Kopfhöhe (A):
30.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, Automobilwerkzeuge, KFZ, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.