Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0077
EAN/GTIN:
     4042146330371
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • robuste Ausführung
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • Griffe schwarz lackiert
  • polierte Schneiden
  • Klingen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
118.0077
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
120,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Variantenartikel:
118.0076
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.