Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0079
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0079
EAN/GTIN:
     4042146330395
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • lange Schneiden
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • runde Griffaugen
  • glanzvernickelt
  • Klingen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
118.0079
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
140,0 mm
Scherentyp:
Grill und Scherenkopf aus einem Stück geschmiedet
Variantenartikel:
118.0078
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.