Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider mit Rohrgriff, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0130
EAN/GTIN:
     4042146274200
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRC
  • mit Rohrgriff
  • mit Stahlrohrschenkeln und Exzenternachstellung
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
118.0131
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarem Messerkopf
Gewicht [g]:
4880 g
Handgriff:
Rohrgriff
Herstellernummer:
118.0130
Kopfbreite D in mm:
95 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
750.0 mm
Teillänge L2 in mm:
155.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
10 mm
Kopfhöhe (A):
27.0 mm
Variantenartikel:
118.0118
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.0131
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.