Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere, linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0148
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0148
EAN/GTIN:
     4042146545614
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • linksschneidend
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • schneidet Stahlblech bis 1,2 mm, Edelstahl bis 0,7 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
455 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0148
Kopfbreite D in mm:
32 mm
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
1,2 (0,7) mm
Schneidenlänge S mm:
42 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Schneidrichtung:
links
Kopfhöhe (A):
14.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.