Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Durchlaufschere, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0149
EAN/GTIN:
     4042146545621
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • rechtsschneidend
  • mit Feder
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • schneidet Stahlblech bis 1,2 mm, Edelstahl bis 0,7 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
465 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0149
Kopfbreite D in mm:
34.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
305 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
1,2 (0,7) mm
Schneidenlänge S mm:
73,5 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Schneidrichtung:
rechts
Kopfhöhe (A):
23.5 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/ZQLNxUj461o
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.