Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussen-Sicherungszange, 10-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2051
EAN/GTIN:
     4042146383544
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • stabile, gerade Ausführung
  • selbstschließend
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
8 mm
Ausführung Sicherungszange:
A1
Durchmesser D1:
13.5 mm
Durchmesser D2:
3.5 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2051
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
10-25 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
135,0 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
1.0 mm
Variantenartikel:
119.2051
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.