Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszangen-Satz, 40-100 mm, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2060
EAN/GTIN:
     4042146383537
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • für Innen- und Außensicherungsringe
  • mit Gummigriff
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • stabile, gerade Präzisionsspitzen
  • alle Außensicherungszange mit Öffnungsfeder
  • Kraftausführung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2060
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: seegeringzangen kstools, seegering zange, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
119.2061
ab € 23,43*
Sonstiges
KS Tools
119.2062
ab € 23,41*
Sonstiges
KS Tools
119.2063
ab € 23,40*
Sonstiges
KS Tools
119.2064
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.