Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussen-Sicherungszange, abgewinkelt, 40-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2062
EAN/GTIN:
     4042146383636
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Ausführung
  • selbstschließend
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A31
Durchmesser D1:
25 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2062
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
210,0 mm
Teillänge L2 in mm:
40 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
2 mm
Kopfhöhe (A):
30 mm
Variantenartikel:
119.2052
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.