Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrbieger, Ø 1/4"-5/16"-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-120.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     120.1001
EAN/GTIN:
     4042146015247
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbieger ks tools
  • zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
  • für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
  • für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten
  • Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Messing-, Weichstahlrohr
Durchmesser in Zoll:
1/4" + 5/16" + 3/8"
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
120.1001
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
Zollmaße
zum Biegen bis:
zum Biegen bis 90°
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.