Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
1/4" Bit- und Einschraubwerkzeug-Satz, 31-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-122.2100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
122.2100
EAN/GTIN:
4042146015858
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
für Handbetätigung und Elektroschrauber
ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
inklusive magnetischem Einschraubwerkzeug und Stockschraubeneindreher für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben und Stehbolzen
ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits und Einschraubwerkzeuge
sandgestrahlt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
122.2100
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5gDW3uQtB4Y
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
1/4" CLASSIC Bit-Sätze 25 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
1/4" Einschraubwerkzeuge
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Einschraubwerkzeug
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
,
bit-satz 31-teilig
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sanitärwerkzeug
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH1
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH2
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH3
KS Tools
911.2207
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ3
KS Tools
911.2225
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 5,5mm
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 6,5mm
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T10
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T15
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T20
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T25
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen