Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Einschraubwerkzeug, magnetisch, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.2103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.2103
EAN/GTIN:
     4042146015902
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
  • magnetisch
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
40 g
Höhe H:
15.0 mm
Herstellernummer:
122.2103
Gesamtlänge L in mm:
60.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
122.2101
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sanitärwerkzeug, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.