Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Einschraubwerkzeug, magnetisch,12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.2173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.2173
EAN/GTIN:
     4042146554173
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Stockschraube
  • magnetisch
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
49 g
Höhe H:
18.0 mm
Herstellernummer:
122.2173
Gesamtlänge L in mm:
60.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
122.2101
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.