Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Montageschlüssel, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0030
EAN/GTIN:
     4042146682715
Suchbegriffe:
Sanitär-Montageschlüssel
WC-Sitz Montageschlüssel
ks tools wc-sitz montageschlüssel
sanitär montageschlüssel
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von WC-Sitzen
  • für mehr als 19 WC-Sitzbefestigungen geeignet
  • sauber, hygienisch und einfach in der Handhabung
  • sehr handlich und optimale Hebelwirkung durch spezielles Gelenk
  • auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet
  • schont Finger und Hände
  • kein lästiges Nachziehen mehr
  • mit 1-Komponentengriff
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
200.0 mm
Gewicht [g]:
65 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
123.0030
Material1:
Spezial-Kunststoff
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/RW5hVDm8DyI
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.