Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formstück für Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0078
EAN/GTIN:
     4042146711583
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
25 mm
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
123.0078
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.