Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Standhahn-Mutternschlüssel, Ø 32-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-126.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     126.2000
EAN/GTIN:
     4042146016114
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Einhand-Standhahnschlüssel
Standhahnmutterschlüssel
Ölfilterschlüssel
  • schwenkbarer Quergriff ermöglicht optimale Kraftübertragung
  • schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang
  • zum Einsatz in der Sanitärmontage
  • Teleskop-Auszug 3-stufig verstellbar
  • verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
32,0 - 63,0 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
830 g
Herstellernummer:
126.2000
Klaue schwenkbar:
ja
Gesamtlänge L1 in mm:
275,0 - 455,0 mm
Teillänge L2 in mm:
155 mm
Länge verstellbar:
ja
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Rechts-Links-Gang:
ja
Variantenartikel:
126.1000
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.